Eriks

Bimetaal thermometer Type: 678 Roestvaststaal 304/Glas R63 Meetbereik: van 0 tot 120°C Roestvaststaal 304

  • ERIKS:11811578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarmingsindustrie.
Bijzonderheden

  • Indicatiemetingen op pijpleidingen van 25 tot 50 mm.
  • Bevestiging door middel van verstelbare veer.
  • Montage zonder boren of snijden.
  • Uitstekende thermische geleidbaarheid.
  • Minimale warmteafgifte aan de omgeving.
Opslaan in lijst

€ 135,50/ stukexcl. btw

€ 163,96incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
678
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 120 °C
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse 2 EN 13190
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Veeraansluiting
Met dompelbuis
Nee
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal ruit
Glas
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal 304
Materiaal ring
Roestvaststaal 304
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP43
Kastdiameter
R63
ØD
65 mm
b2
13 mm
Gewicht
0.5 kg