Eriks

Beton snelkoppeling verzinkt gietijzer coupler 25 met pilaar 25mm

  • ERIKS:11161732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,55/ stukexcl. btw

€ 46,65incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
C
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
50 bar
Maximale werkdruk
725 psi