€ 16,32/ stukexcl. btw
€ 19,75incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | E |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 50 bar |
Maximale werkdruk | 725 psi |