Eriks

BETON SNELKOPP. V DN25-KOPP 35MM VX onderdeel BTD2535A

  • ERIKS:13353253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,55/ stukexcl. btw

€ 36,97incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Kopf-ø 35.5 mm
Materiaal
Gietijzer
Type aansluiting
Vrouwelijk
Maat aansluiting
1"
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
50 bar