Eriks

BETON SNELKOPP. M DN25-KOPP 35MM VX onderdeel BTA2535A

  • ERIKS:11138578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,77/ stukexcl. btw

€ 20,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Kopf-Ø 35 mm
Materiaal
Gietijzer
Type aansluiting
Mannelijk
Maat aansluiting
1"
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
50 bar