Eriks

Beschermstop/-kap 4-088 LDPE d/D=7,4x8,8

  • ERIKS:12730606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermstop/kap LDPE (zacht polyethyleen). Toepassingsadvies: inzetbaar als stop of kap om binnen- en buitendraad, buizen, nippels en boorgaten tegen vervuiling en beschadiging te beschermen. Besteladvies: let er op dat de schachtdiameter D ongeveer 0,1-0,8mm ( al naar gelang de Nominale maat) groter moet zijn dan de te beschermen boring of de kerndiameter van de af te sluiten schroefdraad. Als kap moet d1 0,2-1,0 mm kleiner zijn voor de buitenschroefdraad of buitendiameter. Kleur: naturel.
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TL-4-088
Materiaal
LDPE
d
7.4 mm
D
8.8 mm
h
9.5 mm
K
11 mm
Kleur
Natuurkleur