Eriks

Beschermslang Pyrojacket PJA-80 ID=127 mm

  • ERIKS:12693302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,80/ meterexcl. btw

€ 257,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Pyrojacket®
Type
PJA
Materiaal
Glasvezel/Siliconenrubber
Kleur
Rood
Binnendiameter
127 mm
Wanddikte
3.6 mm
Minimum temperatuur
-54 °C
Maximum temperatuur
260 °C
Rollengte
30 m