€ 26,98/ meterexcl. btw
€ 32,65incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Pyrojacket® |
Type | PJA |
Materiaal | Glasvezel/Siliconenrubber |
Kleur | Rood |
Binnendiameter | 8 mm |
Wanddikte | 3.6 mm |
Minimum temperatuur | -54 °C |
Maximum temperatuur | 260 °C |
Rollengte | 30 m |