Eriks

Beschermslang Pyrojacket PJA-04 ID=6 mm

  • ERIKS:12149654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,13/ meterexcl. btw

€ 31,62incl. btw

183,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Pyrojacket®
Type
PJA
Materiaal
Glasvezel/Siliconenrubber
Kleur
Rood
Binnendiameter
6 mm
Wanddikte
3.6 mm
Minimum temperatuur
-54 °C
Maximum temperatuur
260 °C
Rollengte
30 m