Eriks

Beschermkap PVC zwart K8 d1=8

  • ERIKS:12730461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K8
Materiaal
PVC
B
12.5 mm
D
10 mm
d1
8 mm
H
14 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride