Eriks

Beschermkap PVC zwart K6 d1=6

  • ERIKS:12730459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K6
Materiaal
PVC
B
11 mm
D
7 mm
d1
6 mm
H
13 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride