Eriks

Beschermkap PVC zwart K54 d1=54-55

  • ERIKS:12730483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K54
Materiaal
PVC
B
26 mm
D
58 mm
d1
54.5 mm
H
34 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride