Eriks

Beschermkap PVC zwart K49 d1=49-51

  • ERIKS:12730482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 2,92/ stukexcl. btw

€ 3,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K49
Materiaal
PVC
B
28 mm
D
52 mm
d1
50 mm
H
34 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride