Eriks

Beschermkap PVC zwart K48 d1=48-49

  • ERIKS:12730481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K48
Materiaal
PVC
B
28 mm
D
52 mm
d1
48.5 mm
H
33 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride