Eriks

Beschermkap PVC zwart K43 d1=43-44

  • ERIKS:12730479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K43
Materiaal
PVC
B
26 mm
D
47 mm
d1
43.5 mm
H
33 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride