Eriks

Beschermkap PVC zwart K42 d1=42-43

  • ERIKS:12730478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K42
Materiaal
PVC
B
26 mm
D
46 mm
d1
42.5 mm
H
33 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride