Eriks

Beschermkap PVC zwart K4 d1=4

  • ERIKS:12730457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K4
Materiaal
PVC
B
8 mm
D
5.5 mm
d1
4 mm
H
9 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride