Eriks

Beschermkap PVC zwart K38 d1=38-39

  • ERIKS:12730475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K38
Materiaal
PVC
B
27 mm
D
42 mm
d1
38.5 mm
H
33 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride