Eriks

Beschermkap PVC zwart K35 d1=35-36

  • ERIKS:12730474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 1,86/ stukexcl. btw

€ 2,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K35
Materiaal
PVC
B
25 mm
D
39 mm
d1
35.5 mm
H
31.5 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride