Eriks

Beschermkap PVC zwart K22 d1=22-23

  • ERIKS:12730468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K22
Materiaal
PVC
B
22 mm
D
26 mm
d1
22.5 mm
H
28.5 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride