Eriks

Beschermkap PVC zwart K2 d1=2

  • ERIKS:12730455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K2
Materiaal
PVC
B
6 mm
D
4.5 mm
d1
2 mm
H
7 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride