Eriks

Beschermkap PVC zwart K18 d1=18

  • ERIKS:12730466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K18
Materiaal
PVC
B
21 mm
D
22 mm
d1
18 mm
H
26 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride