Eriks

Beschermkap PVC zwart K12 d1=12-13

  • ERIKS:12730464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 0,72/ stukexcl. btw

€ 0,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K12
Materiaal
PVC
B
15 mm
D
16 mm
d1
12.5 mm
H
19 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride