Eriks

Beschermkap PVC zwart K10 d1=10-11

  • ERIKS:12730463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 0,66/ stukexcl. btw

€ 0,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K10
Materiaal
PVC
B
13.5 mm
D
13 mm
d1
10.5 mm
H
16.5 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride