Eriks

Beschermkap PVC grijs K40 d1=40-41

  • ERIKS:12730477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschermkap van PVC met hoge slijtvastheid en weersbestendigheid. Toepassing bij bescherming van buitenschroefdraad, buizen en nippels tegen vervuiling en beschadiging, deels ook als voet te gebruiken. Kleur: grijs.
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K40
Materiaal
PVC
B
26 mm
D
44 mm
d1
40.5 mm
H
33 mm
Kleur
Grijs
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride