Eriks

Automatische afstriptang Staal 0,08-1mm²

  • ERIKS:23072765
  • Fabrikant:4008190011215
Image 1
Automatische afstriptang mini-stripax®

Uitvoering: behuizing van glasvezelversterkte kunststof, de messen passen zich automatisch aan de kabeldiameter aan. Met draadsnijder voor koper- en aluminiumkabels tot max. 1,3 mm². Met lengteaanslag.

Toepassing: voor het afstrippen van een-, meer- of fijndradige kabels met standaard-isolatie.
Opslaan in lijst

€ 89,51/ stukexcl. btw

€ 108,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150