Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Nom. draaimoment | 210 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 0.6 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 0.3 mm |
Binnendiameter | 42 mm |
Binnendiameter | 1.625 in |
Buitendiameter | 101 mm |
Steekcirkel | 75 mm |
Max. toerental | 7200 |
Lengte | 60 mm |