€ 944,92/ stukexcl. btw
€ 1.143,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Nom. draaimoment | 2040 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 1.5 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 1 mm |
Binnendiameter | 102 mm |
Binnendiameter | 4 in |
Buitendiameter | 237 mm |
Steekcirkel | 180 mm |
Max. toerental | 4200 |
Lengte | 125 mm |