Eriks

Asverbinding, SGFlex-3FD Serie, GK-10319

  • ERIKS:14998051
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
740 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.7 mm
Binnendiameter
70 mm
Binnendiameter
2.75 in
Buitendiameter
162 mm
Steekcirkel
120 mm
Max. toerental
5800
Lengte
90 mm