Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Nom. draaimoment | 420 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 0.8 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 0.7 mm |
Binnendiameter | 60 mm |
Binnendiameter | 2.3125 in |
Buitendiameter | 132 mm |
Steekcirkel | 96 mm |
Max. toerental | 6700 |
Lengte | 71 mm |