Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Aseptische ferrule met kraag D...
Aseptische ferrule met kraag DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - 3"
ERIKS:
12949853
Uitvoering
Lasferrule/ Tri-clamp met kraag (Bundklemmflansch), voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
De lasferrule met kraag dient in combinatie klembeugel gebruikt te worden.
Levering excl. klembeugel.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
standaard volgens hygiëne klasse H3
inwendig <= Ra 0,8
uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met borst DIN 11864-3 NKF, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial
voor klem zie ECON® Tri Clamp klemband 12750 RVS 304
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
3"
Type
BKF-A-IMP
Diameter slangpilaar
76.2 mm
Wanddikte
1.65 mm
Norm
DIN 11864-3
Vorm
Tri-clamp met groef
Bekijk alle varianten
Inloggen