Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40
ERIKS:12949860
Uitvoering
Lasferrule/ Tri-clamp met borst (Nutklemmflansch) en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
De lasferrule met borst dient in combinatie met een O-ring en klembeugel gebruikt te worden.
Levering excl. O-ring en klembeugel.
Maximale temperatuurbereik -10 °C tot +140 °C Maximale werkdruk
Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal RVS AISI 316 Ruwheid
standaard volgens hygiëne klasse H3
inwendig <= Ra 0,8
uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen DIN 11864-3 Tegenaansluiting
zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met groef DIN 11864-3 BKF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
voor klem zie ECON Tri Clamp klemband 12750 RVS 304