Eriks

As-vliegwielverbinding, SGFlex-3FF Serie, GK-10341

  • ERIKS:14998098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.084,37/ stukexcl. btw

€ 2.522,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
3240 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1.9 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
1.4 mm
Binnendiameter
127 mm
Binnendiameter
5 in
Buitendiameter
281 mm
Steekcirkel
220 mm
Max. toerental
3500
Lengte
155 mm