€ 1.857,33/ stukexcl. btw
€ 2.247,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Nom. draaimoment | 2040 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 1.5 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 1 mm |
Binnendiameter | 102 mm |
Binnendiameter | 4 in |
Buitendiameter | 237 mm |
Steekcirkel | 180 mm |
Max. toerental | 4200 |
Lengte | 125 mm |