Eriks

As-vliegwielverbinding, SGFlex-3FF Serie, GK-10335

  • ERIKS:14998092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 876,10/ stukexcl. btw

€ 1.060,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
1400 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1.2 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.6 mm
Binnendiameter
80 mm
Binnendiameter
3.125 in
Buitendiameter
195 mm
Steekcirkel
140 mm
Max. toerental
5100
Lengte
105 mm