Eriks

As-vliegwielverbinding, SGFlex-3FF Serie, GK-10333

  • ERIKS:14998090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 747,44/ stukexcl. btw

€ 904,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
740 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.7 mm
Binnendiameter
70 mm
Binnendiameter
2.75 in
Buitendiameter
162 mm
Steekcirkel
120 mm
Max. toerental
5800
Lengte
90 mm