€ 626,40/ stukexcl. btw
€ 757,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Nom. draaimoment | 740 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 1 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 0.7 mm |
Binnendiameter | 70 mm |
Binnendiameter | 2.75 in |
Buitendiameter | 162 mm |
Steekcirkel | 120 mm |
Max. toerental | 5800 |
Lengte | 90 mm |