Eriks

As-vliegwielverbinding, SGFlex-3FF Serie, GK-10328

  • ERIKS:14998085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 465,80/ stukexcl. btw

€ 563,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
420 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
0.8 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.7 mm
Binnendiameter
60 mm
Binnendiameter
2.3125 in
Buitendiameter
132 mm
Steekcirkel
96 mm
Max. toerental
6700
Lengte
71 mm