Eriks

As-vliegwielverbinding, SGFlex-3FF Serie, GA000-027

  • ERIKS:14998047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 337,53/ stukexcl. btw

€ 408,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
2040 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
1.5 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
1 mm
Steekcirkel
180 mm
Max. toerental
4200