Eriks

As-vliegwielverbinding, SGFlex-3FF Serie, GA000-024

  • ERIKS:14998043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,26/ stukexcl. btw

€ 78,96incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
210 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
0.6 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.3 mm
Steekcirkel
75 mm
Max. toerental
7200