€ 200,26/ stukexcl. btw
€ 242,31incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex |
Type | Flexible Coupling |
Nom. draaimoment | 1400 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 1.2 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 0.6 mm |
Steekcirkel | 140 mm |
Max. toerental | 5100 |