€ 139,51/ stukexcl. btw
€ 168,81incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex |
Type | Flexible Coupling |
Nom. draaimoment | 740 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 1 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 0.7 mm |
Steekcirkel | 120 mm |
Max. toerental | 5800 |