Eriks

Antidiefstalplaatschr.ck 5,5x38 A2 /100

  • ERIKS:11837761
  • Fabrikant:4043377131317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Pancilinder
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
38 mm
Draaddiameter (ST..)
5.5
Kopdiameter
10.4 mm
Kophoogte
3.9 mm
Aandraaivoorziening
One way