Eriks

Antidiefstalplaatschr.ck 3,5x16 A2 /100

  • ERIKS:11837744
  • Fabrikant:4043377130976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,22/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Pancilinder
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
16 mm
Draaddiameter (ST..)
3.5
Kopdiameter
6.5 mm
Kophoogte
2.6 mm
Aandraaivoorziening
One way