Eriks

Antidiefstalplaatschr.ck 2,9x9,5 A2 /100 ciliderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • ERIKS:11837741
  • Fabrikant:4043377130921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Pancilinder
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
9.5 mm
Draaddiameter (ST..)
2.9
Kopdiameter
5.4 mm
Kophoogte
2.2 mm
Aandraaivoorziening
One way