Eriks

Antidiefstalbout vk M8x30 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837490
  • Fabrikant:4043377127976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,66/ stukexcl. btw

€ 0,80incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Verzonken
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
8
Lengte
30 mm
Kopdiameter
16 mm
Kophoogte
4.6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant met pin