Eriks

Antidiefstalbout vk M6x25 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837480
  • Fabrikant:4043377127778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Verzonken
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
6
Lengte
25 mm
Kopdiameter
12 mm
Kophoogte
3.45 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant met pin