Eriks

Antidiefstalbout vk M6x10 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837622
  • Fabrikant:4043377132000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Verzonken
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
6
Lengte
10 mm
Kopdiameter
12 mm
Kophoogte
3.45 mm
Aandraaivoorziening
T-ster (Torx) met pin