Eriks

Antidiefstalbout vk M5x16 A2 /100 verzonken kop inbus 6-kant met pen

  • ERIKS:11837468
  • Fabrikant:4043377127556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Verzonken
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
5
Lengte
16 mm
Kopdiameter
10 mm
Kophoogte
2.95 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant met pin