Eriks

Antidiefstalbout vk M4x12 A2 tx-pen /100 verzonken kop torx indruk met pen

  • ERIKS:11837603
  • Fabrikant:4043377131645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Verzonken
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat (M..)
4
Lengte
12 mm
Kopdiameter
8 mm
Kophoogte
2.4 mm
Aandraaivoorziening
T-ster (Torx) met pin